曜日別特売
HS-7416 SUS304 ホースジョイント アソー 34940586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-7416 SUS304 ホースジョイント アソー 34940586
HS-7416 SUS304 ホースジョイント アソー 34940586

SUS304 ホースジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)16
内容量1個注文コード34940586品番HS-7416
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
取付ねじ(d1)PT1/2寸法d2(mm)PF1/2寸法D(Φmm)16トラスコ品番382-4128材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手寸法L(mm)69最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法D1(Φmm)11.5使用流体水、空気、油寸法B2(mm)24寸法B1(mm)22寸法La(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34940552
2023-10-28
用途: 塗装時

ステンレスで、塗装後の塗料落としが、黄銅のものより楽かと思ったが、そうでもない。

対象商品 : 34940552
2016-05-16
用途: 機械のメンテナンス
東和鋼機株式会社

問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする