曜日別特売
TN-HO1MA-8 豊和用Tナット(ジョーナット) KATO 34941164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-HO1MA-8 豊和用Tナット(ジョーナット) KATO 34941164
TN-HO1MA-8 豊和用Tナット(ジョーナット) KATO 34941164

豊和用Tナット(ジョーナット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法T1(mm)46
内容量1セット(3個)注文コード34941164品番TN-HO1MA-8
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。

寸法T1(mm)46寸法T2(mm)20寸法T3(mm)23.5寸法T4(mm)14寸法T5(mm)10寸法T6(mm)25寸法T7(mm)15寸法T8(mm)8.5寸法T9(mm)8形状TT10M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする