※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KATO
日鋼用Tナット(ジョーナット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法T1(mm)
51
41
50
51
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
34941295
品番
TN-N-10
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
寸法T1(mm)
51
寸法T2(mm)
26
寸法T3(mm)
21
寸法T4(mm)
20
寸法T5(mm)
11
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
12.5
寸法T8(mm)
8.5
寸法T9(mm)
14
形状
T
T10
M12