曜日別特売
718050T デカバ 若井産業 34942485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718050T デカバ 若井産業 34942485
718050T デカバ 若井産業 34942485

デカバ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(970本)注文コード34942485品番718050T
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。
木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。

ねじの呼びM3.8頭径D(Φmm)8.2寸法d(Φmm)3.8全長L1(mm)50ねじ長L2(mm)45材質/処理クロメート/メッキ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする