曜日別特売
- ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 34948015

ミッチャクロン マルチ

(363件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(3.7L)
内容量1缶(3.7L)注文コード34948015品番-
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
焼付塗装の塗り替え
ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。
交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
乾燥時間(分)
夏/15~20
春・秋/20~30
冬/60~120
クリヤー成分トルエン、キシレン比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級アズワン品番64-9642-33危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.7LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※亜鉛メッキ、溶融亜鉛に関しては、使用の条件がございますので、ご注意下さい

商品説明動画

【公式】ミッチャクロン製品紹介
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:363
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 塗装作業
ガレージゴーイング自動車・二輪車・自転車関連業

使ったばかりなのでまだ結果は出てませんが、塗った感じ食いつきはいい感じです

対象商品 : 34948006
2025-09-25
用途: 自動車のリヤウィングの塗装・オートバイのフェンダー等の塗装
アートビデオフクイその他業種

素材違いを塗装する為、他製品と比べたがマルチなので応用が効くと思い購入。他の素材には未使用だが何とか使えるのではないかと。

2025-09-11
用途: 塗装下地
TES

ステンレスに使ったからなのか 塗装面を擦ると塗膜が剥がれてしまい
効果が全く感じられず
仕方なくヤスリで塗装面を荒らしてから塗装しました。
そうするとミッチャクロン無しでも同等以上の塗装に仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34948006
2025-05-12
用途: 車、バイクの塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が良いので、塗装する時には必ず使っています。私のような素人でも使いやすく仕上がりが安定します。常に在庫するようにしています。

2025-05-04
用途: 塗装前の足付
WORKS HOBBY卸売・小売業

大物の塗装には不向きですが小さな部品ならスプレータイプが使いやすいです。
スグ準備出来てすぐに使えて洗浄などの片付も不要なので1本あるとホント便利です。
最近ちょっと価格が上がってきているのが難点・・・

対象商品 : 34948006
2025-05-19
用途: 再生自転車の塗装

再生する自転車の塗装の前にこれを塗布することで塗料が安定して密着します

2025-03-11
用途: 塗装時
サービス業

使用しての感想は楽ですとても楽、小さい面積の塗装の時使用してます、品質は問題無し

対象商品 : 34948006
2025-02-08
用途: バイクフレームの塗装
製造業

リピートです。バイクのフレーム、小物部品の下地塗装に使っています。小物類は缶スプレーの方が使い勝手が良いです。性能も良いと感じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする