車のボデーとアルミホイールの鉄粉除去これまでいろいろのメーカーを使ってきましたが、
いまいちでした。
他のメーカーのものと比較すると一番ではないが、
いいと思います。
だだ、価格比較とすこし高いので何本も買えません。
独特のにおいはありますがコンパウンドでは落ちない厄介な鉄粉除去に使用効果は抜群でした。
モノタロウのアルミホイール洗浄剤が欠品中のため代替品として使用しています。ブレーキダストなど頑固な汚れも落ちますし臭いも気にならないので良い商品だと思います。
車のボディの鉄粉除去に使用しますが、かなり良い商品です。たまに強すぎて塗装にダメージが残る商品もありますが、これは大丈夫です。
初めて購入させて頂きました。1本で足りるかな?心配でしたが、3台の
トラックには、不足していました。某大手カ-ショップで似た商品を購入
しましたが、断然リトルスメルの商品が激落ちでした。後の作業では、
粘土の擦りが少なく済みました。この商品は、最高ですね。
使用:洗車。鉄粉の取れ具合は、ホイール部の下に落ちた紫の液の量からみても、他の鉄粉クリーナーよりとれておりとても良いと思います。中の液は粘り気があり、スプレーにより泡状でなく液状に近い状態でで噴射されます。初めて使用するので中型車一台に9割方使用してしまいました。液自体は大変良いと思いますので、バケツ等に移しスポンジ等で軽く塗り広げていくと直のスプレーよりも広い面積で使用できると思います。薄く塗っても鉄粉の落ちが悪くなることはないと思います。ホイール表面や車体には、コストパフォーマンスから言ってもこちらがいいかもしれません。液のにおいは多少しますが、他の鉄粉クリーナーよりは数段抑えられていると思います。軍手使用でしたが、手荒れなどは見受けられません。使用後はシャンプー等を使用した後ワックス等を使用した方が良いと思います。
ホイールだけでなくボディやガラス車全体で使用できるので大変便利。
お奨め洗剤です