D.A.D プレミアム グラフェンタイヤワックス
~深く、艶やかに、タイヤに宿る漆黒の美~
【グラフェン配合・最高級タイヤワックス】
炭素素材「グラフェン」を配合した最高級タイヤワックスが、タイヤに深みのある黒艶を与えます。
【高粘度処方で液垂れしにくい】
高粘度に仕上げることで、液垂れを抑え、ホイールやボディへの飛び散りも防止。専用スポンジで簡単に塗布できます。
【水性タイプでタイヤにも環境にもやさしい】
ベタつきが少なく、サラッとした自然な仕上がり。水性処方で素材にも配慮。
【高耐久撥水コーティング】
水滴を瞬時に弾き、汚れの付着を抑え、タイヤの美しさを長く保ちます。
【プレミアムな香りで快適施工】
ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、施工時間を心地よいひとときへと演出。
- 用途
- タイヤの艶出し・撥水コーティング
- 使用方法
- 1あらかじめタイヤ側面の砂や汚れをよく洗い流し、水分を拭き取っておきます。2容器をよく振り、付属のスポンジのやわらかい面に本液を適量付けてください。3タイヤ側面にムラなく均一に塗り伸ばして乾燥させてください。
- 寸法(mm)
- 【本体】170×45×45、【スポンジ】41×70、【持ち手部分】Φ32×45、【施工面】Φ41×32
- 内容量(mL)
- 200
- 香り
- ホワイトムスク
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1セット
注意
※下から上に塗り伸ばすことで液だれ防止になります。※乾燥時間は10分程度です。(季節や状況によって変わります)
※本液が多量に付着してムラが発生した場合は、乾いたキレイなタオルなどで塗り広げてください。
商品説明動画
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ


























