電源不要クランプ径(Φmm)46以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×42質量(g)380仕様防じん防水性:規定なし定格電圧600Vrms(対地間最大)出力電圧AC1mV/Aコード長さ(m)3周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)入力電流(A)最大550A連続(45~66Hz)定格一次電流(A)AC500出力端子BNC端子アズワン品番64-3413-51RoHS指令(10物質対応)対応振幅確度±0.3%rdg.±0.01%f.s.(45~66Hz)位相確度±0.5°(45~5kHz)