曜日別特売
3DX(N) 0.5sq×5 FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34960825

※構造図

3DX(N) 0.5sq×5 FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34960825
3DX(N) 0.5sq×5 FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34960825
3DX(N) 0.5sq×5 FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34960825

FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
芯数(C)5
全長(m)2
導体公称断面積(mm2)0.5
導体外径(Φmm)0.9
内容量1巻注文コード34960825品番3DX(N) 0.5sq×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。

用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル芯数(C)5導体外径(Φmm)0.9全長(m)2シース厚(mm)1許容電流(A)5.2仕上外径(Φmm)7.1絶縁体外径(mm)1.9絶縁体厚さ(mm)0.5(標準)定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)0.5導体構成(本/mm)20/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0.75~2mm2は電気用品安全法に適合しています。0.5mm2は電気用品対象外のため100V未満にてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34960861
2021-08-22
用途: 屋外IoT機器の電線に使用
その他業種

屋外の小勢力回路で使うために購入しました。
実際に触れてみて、思っていたより手触りがよい上に柔らかく、取り回しが良かったためとても気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 34960913
2017-12-19
用途: 盤内配線

一般人が開けることがある制御盤内の200Vラインにはバラ線はつかわずケーブルにしています。

対象商品 : 34962225
2016-09-05
用途: FA機器内部配線

品質が良いわりにお手頃な価格なので、ほとんどの用途にはこれですませています。
納期が長いのが玉に瑕。

対象商品 : 34963083
2015-04-07
用途: 複層構造の高性能シースにより、とても多用途

一般のソフトVCTFは、単一の素材です。
これは、外側と内側で違う性質の樹脂を使ってます。
おそらく外側は耐性重視、内側は柔軟性重視なのでしょう。
それでいて一般のソフトVCTFと同価格帯を維持しています。
本当に良い物なのですよ。
メーカの回し者じゃありません。

3が参考にしています
対象商品 : 34960877
2018-10-03
用途: 機器配線

FA用”300V”の文字に騙されてはいけません。
0.5sq以下100V未満です。
よく読まないと唯のごみです。(自己責任とかで)
使えないので即廃棄しました。

対象商品 : 34962225
2013-08-27
用途: 2sqは電源ケーブルにも

何故かこのページの説明には書いてませんが、「ソフトVCTF」と呼ばれるケーブルです。
その中でもかなり高品質です。
Monoさん、納期の短縮を切実にお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34961053
2013-02-12
用途: FA機器内配線

非常に使いやすい。
殆どが「7日以内出荷」なので、納期短縮を求む。

対象商品 : 34963004
2014-01-09
用途: FA機器内配線

今回に限って、ビニールテープでぐるぐる結束されて送られてきました。
ビニールテープは時間をおいて剥がすと配線がベトベトになり使い物にならなくなります。
取るにも手間がかかります。
当たり前ですがビニールテープは結束向けでも梱包向けでもありません。
あまり非常識なことはしないでください。
梱包は最悪ですが、商品自体は優れものです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする