KFX-10(S) フラットケーブルスダレタイプ ノーブランド 34963467

フラットケーブルスダレタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯数10
全長(m)5
内容量1巻注文コード34963467品番KFX-10(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
芯数10全幅(mm)12.7全長(m)5寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 基板接続にて

途中バラ線なのでカットが楽なのと10cm単位でまとまっているので長さを測らなくてもカット作業が素早く出来ます。ハサミでもきれいに切れました。

対象商品 : 34963494
2016-05-25
用途: リレーキット実習機材で使用
横河ソリューションサービス株式会社

なかなかスダレタイプはなかなか見つからなかったので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする