35SH ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器 34963713

ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮注文コード34963713品番35SH
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

質量(g)67バルブ構造バルブ有寸法Bs(Φmm)6耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]寸法Ls(mm)65取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース寸法T(Φmm)9相手側ホースサイズ5/16仕様ゴムホース取り付け用種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用ソケットorプラグソケット寸法A(mm)29寸法D(Φmm)22.6取り付け形状ホースニップルトラスコ品番112-9881材質(本体)真鍮流体燃料ガス使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用適合ホースサイズ5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06961787
2014-09-08
用途: 固定バ-ナ-に使用

確実に接続出来る、取り外しも楽に出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする