曜日別特売
PM-41R 油性マーカー(細字ツイン) コクヨ 34975141

PM-41R 油性マーカー(細字ツイン) コクヨ 34975141
PM-41R 油性マーカー(細字ツイン) コクヨ 34975141

油性マーカー(細字ツイン)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード34975141品番PM-41R
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

1本で極細と細字が書ける油性ツインタイプ。
本体軸・キャップ・先栓に再生PPを使用しています。

材質軸・キャップ・先栓/R-PP線幅(mm)細字0.8・極細0.5外寸法(Φ×Hmm)11×140インク色タイプツインエコマーク認定認定インク油性インク(アルコール系入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字エコマーク認定番号17 112 058
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34975141
2023-04-15
用途: 注意点を表示する場合に使う。
フォレスト・イン洞川

通常文具同様に使えるが、マッキーは、使い勝手が良い。

対象商品 : 34975132
2017-05-29
用途: 鋼材のサンプル書き

とても書きやすい。また長持ちするし、ペン先の硬さが調度いい。

対象商品 : 34975132
2016-08-24
用途: 品物の梱包時に。

本当に使いやすいです!!
もう少しインクの量が有れば良いのですが
そこはツインなのでしかたないですよね。

対象商品 : 34975123
2017-04-07
用途: 加工材へのマーキング
株式会社エダキン製造業

今までは マッキーを使っていましたが 普通に使えます。

対象商品 : 34975123
2015-02-16
用途: ネーム用

この手のマジックは 細い方がすぐに書けなくなるのですが 今も問題なく使用出来ています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする