曜日別特売
CF38 ワイパーブレード CREFIT PIAA 34976216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF38 ワイパーブレード CREFIT PIAA 34976216
CF38 ワイパーブレード CREFIT PIAA 34976216

ワイパーブレード CREFIT

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)380
幅(mm)6
内容量1本注文コード34976216品番CF38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ
高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現

長さ(mm)380幅(mm)6取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
注意
※本製品はスーパーグラファイトコーティング仕様ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

安かったので、心配もありましたが、ふき取りやビビり音もなく安心しました

対象商品 : 34976234
2025-07-07
用途: 愛車のメンテナンス
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

対象商品 : 34976286
2024-08-31
用途: 車のメンテ
医療・福祉・介護関連業

コーティングをしていないガラスに対してビビり音が無く、きれいに拭き取れるので、気に入ってます。耐久性は、いまひとつですが、安価なので、リピートしてます

対象商品 : 34976295
2024-04-06
用途: 本人所有の車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ここが一番安く買えたと思います。一流メーカー品なので安心です。

対象商品 : 34976234
2023-12-18
用途: 自動車に
有限会社魚利

普通のゴムなので撥水加工したフロントガラスでは反転時にかなり音がします
試しに購入したので構いませんが価格重視なら問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 34976252
2024-05-08
用途: ワイパーブレード交換
K,G,PLNNIG自動車・二輪車・自転車関連業

使用して特に問題ありません。
メーカー品なので安心です。

対象商品 : 34976295
2023-02-19
用途: 雨天時
建設業・工事業

以前はモノタロウブランドの物を使っていたがすぐに水切れが悪くなるためこちらを購入しました。
水切れもよく長持ちするのでおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 34976261
2022-03-11
用途: ワイパーブレードの更新

純正部品と比べて安価で拭き取り性能も遜色がありませんでした。積雪条件での確認はこれからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする