3/8×25 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 34980084

3/8×25 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 34980084
3/8×25 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 34980084
3/8×25 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 34980084

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W3/8×25
山数16山
内容量1箱(200個)注文コード34980084品番3/8×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質/仕上鉄/ユニクローム山数16山六角高さ(mm)7.5六角対辺(mm)14.0寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W3/8×25種別全ねじねじの種類六角ボルト頭部形状六角ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする