大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W3/8×38
W3/8×20
W3/8×25
W3/8×32
W3/8×38
W1/2×25
W1/2×38
W1/2×50
山数
16山
16山
12山
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
34980102
品番
3/8×38
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/ユニクローム
山数
16山
六角高さ(mm)
7.5
六角対辺(mm)
14.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W3/8×38
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット