JST(日本圧着端子製造)
耐熱端子 丸形(R形)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
寸法d2(Φmm)
5.3
4.3
5.3
寸法L(mm)
16.8
15.8
16.8
19.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
34981554
品番
NIP2-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
用途
電熱線用に使用。耐熱温度 400℃
寸法d2(Φmm)
5.3
寸法L(mm)
16.8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
7.3
寸法D(Φmm)
4.1
寸法E(mm)
4.8
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14~1.82
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
2.3
耐熱温度(℃)
(MAX)400
寸法B(Φmm)
9.5
材質(端子)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表