曜日別特売
CB60-S10 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造) 34981764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB60-S10 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造) 34981764
CB60-S10 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造) 34981764

低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
内容量1箱(50個)寸法d2(Φmm)10.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42~60.57注文コード34981764品番CB60-S10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法d2(Φmm)10.5幅(mm)16全長(mm)46.7寸法F(mm)20.7寸法D(Φmm)15.5仕様CBタイプ種類裸圧着端子端子形状板形寸法E(mm)18.0寸法T(mm)2.0寸法d1(Φmm)11.4材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42~60.57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする