TUB-5.5 棒状端子 JST(日本圧着端子製造) 34982525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUB-5.5 棒状端子 JST(日本圧着端子製造) 34982525
TUB-5.5 棒状端子 JST(日本圧着端子製造) 34982525

棒状端子

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
電線抱合範囲AWG(#)12~10
全長(mm)20
内容量1箱(500個)注文コード34982525品番TUB-5.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YA-4/YAD-1A/YAD-2A/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
寸法d2(Φmm)2.7寸法d1(Φmm)3.7寸法F(mm)14.0寸法E(mm)6.0寸法D(Φmm)5.7板厚(mm)1.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64規格UL listed E42024トラスコ品番422-6089全長(mm)20種類裸圧着端子端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)12~10電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32725147
2020-09-11
用途: 制御盤内配線

安全ブレーカーに線を接続するときに使います。
安いが性能は全く問題なし、より線をねじ締めする場合は最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 32725156
2014-06-23
用途: キャブタイヤーをアース等に使用
ナイトウ

より線だと半田付けが必要になりますから棒状端子で行います。

対象商品 : 37641064
2013-12-15
用途: 電気配線
自動車・二輪車・自転車関連業

圧着しやすく、確実に線材を接続できます。継続的に購入したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする