適合工具手動:YN-2014/YNT-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YA-4/YAT-1A/YAT-2A/YAT-4A/YAD-1A/YAD-2A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
種別メス標準色赤電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25寸法H(mm)11.2仕様PCF形全長(mm)26.2種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~90規格UL recognized E42024定格電圧(V)300端子形状差込形寸法F(mm)15.0寸法D(Φmm)3.5電線抱合範囲AWG(#)20~16寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)66ナイロン寸法b(Φmm)3.95寸法B(Φmm)6.9難燃性UL94 V-2材質(端子)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃