CVDAGF2-7 ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造) 34982981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVDAGF2-7 ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造) 34982981
CVDAGF2-7 ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造) 34982981

ビニル絶縁付ギボシ接続子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.65~2.63注文コード34982981品番CVDAGF2-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種別メス標準色寸法d(Φmm)4.95寸法E(mm)14.0寸法D(Φmm)4.1寸法l(mm)11.0使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC全長(mm)25種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.65~2.63特性難燃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34982981CVDAGF2-770381125CVDAGF2-7CVDAGF2-7 ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造) 70381125ビニル絶縁付ギボシ接続子JST(日本圧着端子製造)1箱(500個)
11,980
税込13,178
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする