JST(日本圧着端子製造)
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1袋(1000個)
1箱(1000個)
1袋(100個)
1袋(250個)
1セット(100個)
1箱(500個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0~5.5
0.2~0.6
1.0~1.75
1.0~2.5
2.0~5.5
4.0~9.0
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
34983085
品番
5.5-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法d(Φmm)
3.5
寸法B(Φmm)
7.35
寸法F(mm)
8.0
寸法E(mm)
8.5
寸法D(Φmm)
9.4
トラスコ品番
422-4841
全長(mm)
17.8
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0~5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34983085
5.5-SD
44061738
5.5-SD
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)
1箱(500個)
¥
8,998
税込
¥
9,898
内容量に違いがあります