DE-C4-J6 D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業) 34986183

DE-C4-J6 D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業) 34986183
DE-C4-J6 D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業) 34986183

D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は仕様・シェルサイズ・適合など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ネジタイプ:ショートスクリュウ
シェルサイズ
適合/9ピン
適合
シェルサイズDE
注文コード
34986183
品番
DE-C4-J6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。

ねじサイズ
M2.6
仕様
ネジタイプ:ショートスクリュウ
適合
シェルサイズDE
トラスコ品番
417-8394
種別
ジャンクションシェル
材質/仕上
(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
タイプ
C4型(金属フード)
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
寸法A(mm)
34.7(±0.5)
寸法D(mm)
24.99(±0.13)
コネクタ形状
ジャンクションシェル
寸法B(mm)
39(±0.5)
寸法C(mm)
16(±0.5)
寸法E(Φmm)
7(±0.5)
シェルサイズ
適合/9ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34986183
2022-03-22
用途: 製品の生産

少ロットでも購入できるのはありがたいが、もう少し安くなると助かります。

対象商品 : 41193546
2017-05-24
用途: スタンドジムボーイ信号線コネクターに使用
有限会社大英電気 様

コネクタ止める、インチねじの、頭が手でも締めれる用になると便利かも?

対象商品 : 34986201
2015-03-30
用途: D-Subケーブルの自作

もちろんどこで買っても品質に差はありません。モノタロウが最安です。他で今まで沢山買ってて後悔しました。。。今後は絶対モノタロウで買います。。。常時在庫確保してくれたらもっと最高なのですが。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする