※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立オートパーツ&サービス
絶縁被覆付先開端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100個)
注文コード
34988807
品番
AF1.25-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
1.25(圧着部内径1.7mm)
寸法L(mm)
19.2
寸法d(mm)
3.3
色
赤
寸法D(mm)
3.2
寸法W(mm)
6