※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立オートパーツ&サービス
絶縁被覆付先開端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100個)
注文コード
34988852
品番
AF2-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
2.00(圧着部内径2.3mm)
寸法L(mm)
21.2
寸法d(mm)
3.9
色
青
寸法D(mm)
4.3
寸法W(mm)
6.9