AF2-5 絶縁被覆付先開端子 日立オートパーツ&サービス 34988861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF2-5 絶縁被覆付先開端子 日立オートパーツ&サービス 34988861
AF2-5 絶縁被覆付先開端子 日立オートパーツ&サービス 34988861

絶縁被覆付先開端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100個)注文コード34988861品番AF2-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,570
適合電線(mm2)2.00(圧着部内径2.3mm)寸法L(mm)22.2寸法d(mm)3.9寸法D(mm)5.3寸法W(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする