曜日別特売
AF5.5-5 絶縁被覆付先開端子 日立オートパーツ&サービス 34988895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF5.5-5 絶縁被覆付先開端子 日立オートパーツ&サービス 34988895
AF5.5-5 絶縁被覆付先開端子 日立オートパーツ&サービス 34988895

絶縁被覆付先開端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100個)注文コード34988895品番AF5.5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,820
適合電線(mm2)5.50(圧着部内径3.4mm)寸法L(mm)26.7寸法d(mm)5.4寸法D(mm)5.3寸法W(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする