CDM2G20-35Z CD Series(CDM2G20) SMC 34990892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2G20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード34990892品番CDM2G20-35Z
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする