曜日別特売

アナログ出力モジュールNP1AYH8I-MR

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は消費電流など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
消費電流(mA)
内部(DC24V):300以下
注文コード
34997304
品番
NP1AYH8I-MR
参考基準価格(税別)¥274,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
質量(g)
約240
チャンネル数
8チャンネル
消費電流(mA)
内部(DC24V):300以下
変換速度
1ms/8チャンネル
チャンネル間絶縁
非絶縁
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
外部接続
端子台
出力形式
マルチレンジ出力
デジタル変換値
0~16000
デジタル分解能
14ビット
信号範囲
DC0~20mA・DC4~20mA
占有ワード数
入力:4ワード+出力:8ワード
誤差
±0.1%以下(18~28℃)・±0.4%以下(0~55℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34997295
2018-07-24
用途: 機械のメンテナンスに
日之出紙器工業株式会社 様(製造業)

予備品として購入したので、使用してみないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする