FLR110HW/A ライフライン 110W形 HotaluX(ホタルクス) 35014445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライフライン 110W形

(4件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1箱(10本)注文コード35014445品番FLR110HW/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
点灯形ラピッドスタート形種別110W形白色質量(g)620電流(A)0.8管径(Φmm)38全光束(Lm)8060定格ランプ電力(W)110管長(mm)2367定格平均寿命(時間)12000光色白色電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35014454
2015-01-28
用途: 工場の照明
増井研磨工業所

コストに関して安く購入できて良かったです。また、取り寄せではなく翌日すぐに発送の手配していただいたので、すごく助かりました。

対象商品 : 35014445
2014-06-30
用途: 店舗で使ってます!
サイクルヒーロー堺本店

思ったより長持ちで、しかも安い!なかなか買いに行っても長くて持ち帰るのに心配ですが送ってもらえる事がとてもいいです!

対象商品 : 35014454
2014-01-20
用途: 旧蛍光管の交換品

安い割に使用感が変わらないので良い

1が参考にしています
対象商品 : 35014454
2013-12-27
用途: 現場の蛍光灯の取替
大塚産業マテリアル株式会社

明るくて、低価格で良かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする