RF110V270WH レフランプ HotaluX(ホタルクス) 35015416

レフランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35015416品番RF110V270WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム真空蒸着反射面となっています。
比較的広い範囲を照明する散光形で、また一般形に比べガラス球形状を変更し、内面に光学特性のすぐれた白色シリカ微粉末を塗布して約5~10%の節電をした上、最大光度を向上させました。

定格電圧(V)110種別300形長さ(mm)209形状R135質量(g)171口金E39外径(Φmm)135全光束(Lm)3500定格ランプ電力(W)270仕上クリア電球形状レフランプ定格平均寿命(時間)2000最大光度(cd)4100ビーム角度(°)45電球の種類レフランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35015407
2013-11-05
用途: 看板の照明

大手の電材屋よりも安く翌日届き助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする