IRIWAY9 イリシリーズプラグ NGK(日本特殊陶業) 35021603

イリシリーズプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35021603品番IRIWAY9
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

イリシリーズプラグは、高熱価が必要なチューニングエンジン向けで、着火性・加速性に優れたイリジウムプラグです。絶縁体形状をリニューアルしてコルゲーションに3本帯を入れ、また主体金具も耐腐食性に優れたメッキを採用しました。

主な適合純正品番V9110-5312六角対辺(mm)16端子形状ポンチカシメ型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※イリシリーズプラグは、チューニング車用に開発された高熱価プラグです。ノーマルエンジンに使用しますと、プラグが冷え過ぎ、くすぶりを生ずる場合があります。エンジンのチューニングレベル、走行条件に合わせてお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58118024
2020-12-04
用途: 修理、メンテに使用
サービス業

GC8に。20年これしか使ってないw。過去、競技をしていたので、NGK意外信用できないので

1が参考にしています
対象商品 : 58118033
2019-06-19
用途: 熱価調整に
製造業

NGKの7番以降の冷え番手はこのシリーズ(イリジウムのみ)になったのでこちらをチョイス。
旧式よりプレミアム度が増してる様子ですから今後のパフォーマンスに期待。

1が参考にしています
対象商品 : 58118024
2019-08-11
用途: JZX100マーク2用に
神栄産業株式会社卸売・小売業

友人の車のプラグ交換に。
走行10万キロの友人の車に取り付けしました。
明らかにエンジンの挙動が落ち着いてトルクも出て、スムーズに吹け上がるようになりました。
純正新品にしただけより効果ありだと思います。

対象商品 : 35021935
2016-05-09
用途: 自動車用エンジンのプラグとして

商品そのものには問題ありませんでしたが、発送中の事故なのか商品外箱が押しつぶされ、中身(プラグ本体)が飛び出した状態で届きました。同様の指摘が過去にも本商品の口コミ欄に出ています。MOnotaROさまにおかれましては、梱包について再研究いただきたいと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度ご指摘頂いた内容は、改善要望として担当部署に伝え、検討課題とさせて頂きます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする