曜日別特売
R847-10 レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業) 35024832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーシングプラグ

(11件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個端子形状ネジ型他社参考品番(DENSO)-注文コード35024832品番R847-10
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。

端子形状ネジ型他社参考品番(DENSO)-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※純正プラグ、もしくは現在ご使用になられているプラグの品番からネジサイズ、プラグタイプ、形状を調べ該当するタイプを選択して下さい。
熱価はプラグの発火部温度を最適温度域に保つ為、エンジンの出力向上による燃焼温度の上昇や運転条件を考慮して選択する必要が有ります。ただ熱価を上げただけではエンジン性能は向上しません。主に街乗り用の場合は7~8番、走行会仕様は8~9番、レース仕様は9~10番が使用されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35024561
2023-09-19
用途: プラグ交換
その他業種

ランサーエボリューションⅦの4G63用で購入しました。
このプラグで富士本コース等サーキットを何度も行きましたがトラブルもなく安定の性能です。

対象商品 : 35024631
2022-01-15
用途: レ-シングカ-トに使う。
近藤オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

凄くいい 伸びる吹き上がりが早い!高速も安定してます。

2が参考にしています
対象商品 : 35024902
2021-05-06
用途: 自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

車屋でもすぐに手に入らないようなレース部品がすぐにしかも割引きで手に入るのはとても嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 35024026
2020-11-20
用途: レース
佐竹圧送

レース、練習においても、十分すぎるほど安心して使用出来る信頼の商品だと感じました。

4が参考にしています
対象商品 : 35024884
2019-12-26
用途: ロータリーエンジンのプラグ交換に使用(13B)
運輸・通信業

安く良い品を手に入れる事が出来ました。標準プラグも安いので合わせて買うとお得です。

対象商品 : 35024552
2019-06-29
用途: SR500高圧縮車両に取り付け。

低速域からハーフスロットルに開けた時のノッキング減少して助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35024631
2018-11-05
用途: DC5 インテグラに使用しました。

9番を購入しましたが
冷間でのエンジンのかかりも非常によく
ホントにレーシングプラグ?と思うほど
普通に使えています。
長時間のサーキット走行時も安定しています。
モノタロウさんで既製品の定番商品を格安で購入できて助かりました。

対象商品 : 35023536
2020-06-29
用途: 乗っているバイクに取り付けるため
建設業・工事業

現時点で思いつく改善点は特にありません。シリンダーヘッドを純正から社外品へと交換し、以前使っていたプラグが使えなくなったため、今回このショートタイプを買うことになりました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする