主な適合純正品番90098-16395・90098-20695・90098-70058・22401-21B16・22401-AA010・22401-AA020・22401-AA120・22401-AA220・22401-N8716・22401-P8316・22401-V1416・22401-W8916・22401-Y9216・22401-Y9266・894217232-0・894219943-0・90048-51034-000・90048-51087-000・90048-51096-000・90048-51096-001・90048-51104-000・90919-01088・90919-01092・90919-01098・90919-01126・90919-01148・MS851126・MS851183・MS851188・MS851233・MS851238・MS851283・MN119489・894217232・894219943・894241059・MS851881・98079-56146・98079-56841・98079-56846・MD343277・982513103・09482-00118・09482-00299ストックNo.9804端子形状-熱価8全長(mm)82.4ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14六角対辺(mm)21交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極他社参考品番(DENSO)W16EX-U、W20EP-U、W20EPR-U他社参考品番(NGK)BP5EY、BP6ES、BPR5E、BPR6ES