曜日別特売
KBF50N インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬) 35025995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBF50N インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬) 35025995
KBF50N インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬) 35025995

インパクト用きのこバフ(六角軸)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径×幅W(mm)50×20
内容量1本注文コード35025995品番KBF50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。

用途
金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35直径×幅W(mm)50×20適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨材(青棒・白棒等)を塗布してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35025995
2023-01-02
用途: 浴室鏡磨き
建設業・工事業

期待して使いましたが、今ひとつウロコ汚れは落ちませんでした。。

1が参考にしています
対象商品 : 35025995
2021-09-08
用途: アルミホイールの磨き
SPUNKYS自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしている商品です。
アルミホイールの磨きに使いやすいです。

対象商品 : 35026004
2019-07-03
用途: ヘッドライト磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトドライバーでのヘッドライト磨きに適しています。短時間で磨けますが、ボディの塗装面に触れて、接触させると塗装剥げが出ますので、その辺りは注意が必要。慣れない場合はスポンジバフで時間をかけても良いかもです。

対象商品 : 35026004
2018-09-27
用途: コーナー部分の研磨
サービス業

通常の大きなバフでは磨きにくい場所用に買いました
柔らかい素材でしっかりしてますし、良い製品かと思います

対象商品 : 35025995
2015-10-13
用途: 研磨作業

KBF-50Nを買ったのですが、KBF-50Hよりも柔らかくて、樹脂部に使っても大きな傷が出来なくて良かったです。

対象商品 : 35025995
2019-11-02
用途: ヘッドライト磨き
運輸・通信業

六角軸なのでインパクトドライバーで使えると思い購入しましたが、チャックできませんでした。ドリルチャックも持っていたので、とりあえずそれを介して使うことはできました。
あとでノギスで対辺寸法を測ってみると、6.3mmほどでしたが端部にバリが出ていて、それで入らなかったようです。
ずいぶん雑な仕上げだなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35025995
2015-02-17
用途: ギター塗装仕上げ磨き

ギター塗装の最終磨き工程に使用しましたが非常にパフ自体も柔らかい素材で形状も良く非常に磨きやすい商品です。六角軸用の様々な形状の商品開発に期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 35025995
2013-10-25
用途: 磨き
鈴木商事

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする