ヤナセ(柳瀬)
軸付砥石(A)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
19
16
19
形状
傘型
球型
トンガリ型
傘型
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35026074
品番
A19U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
用途
鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
19
厚さ(mm)
38
粒度
#36
形状
傘型
材質
A
適合材
鋳鋼・鋳鉄・鋳物等
RoHS指令(10物質対応)
対応