曜日別特売
PA19CA 軸付砥石(PA) ヤナセ(柳瀬) 35026092

軸付砥石(PA)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)19
形状砲弾型
内容量1本注文コード35026092品番PA19CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
外径(Φmm)19厚さ(mm)38形状砲弾型材質PA軸径(Φmm)6粒度#60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35026083
2019-04-20
用途: ヘックスソケットの加工

本来の用途とは違う目的のため、ヘックスソケットを加工するために購入したのですが、工具鋼対応ということでしたが中々削れず時間を要しました。こんなもんでしょうが、スッキリしませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする