MR1-1417F ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTC 35027797

MR1-1417F ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTC 35027797
MR1-1417F ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTC 35027797

ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法S1×S2(mm)14×17
寸法L(mm)225
内容量1本注文コード35027797品番MR1-1417F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
送り角度(°)5仕様パワーフィットトラスコ品番373-6440歯数72質量(g)190寸法L(mm)225寸法D1(mm)26.5寸法D2(mm)30.5寸法T1(mm)8.4寸法T2(mm)10寸法S1×S2(mm)14×17
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35027833
2024-03-04
用途: ファンベルトの交換に使用
中西農園農・林・水産業

①狭いところでも送りピッチが細かいので、作業がしやすい。
「苦情」 輸送段ボール箱が直径6~7センチの穴が開き破損して到着した。出荷の際には緩衝材を入れるなり又は、商品を底面に張り付けるなどして、容易に商品が箱の中を移動しないよう工夫をお願いしたい。

対象商品 : 35027745
2021-02-22
用途: オートバイのレストア
電気・ガス・熱供給・水道業

MOTOのレストア、整備するのに狭い箇所でラチェットレンチが使用できないときに非常に重宝しています。

対象商品 : 35027754
2020-02-14
用途: 2輪の整備
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく早い整備が出来ます。ボックスれんちが入らないような隙間でも作業がしやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする