CDM2KB25-60Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-60Z) SMC 35031404

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-60Z)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード35031404品番CDM2KB25-60Z
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする