キタヤマ
TRYANT(トライアント) 軍手 日本一(620g) K-620
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
35033137
品番
K-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
糸に捻り(ひねり)を加えて、強度UPしました。
どの用途にでも使いやすい商品です。
用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
材質
ポリエステル・綿・その他
ゲージ数
7
入数(双)
12
機能
強度UP
糸本数(本)
2
素材
ポリエステル・綿・その他
質量(g/ダース)
744