8588 TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588 キタヤマ 35033539

 

8588 TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588 キタヤマ 35033539
8588 TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588 キタヤマ 35033539
8588 TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588 キタヤマ 35033539

TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1双注文コード35033539品番8588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

特殊オイル加工で柔らかく、作業性抜群。洗っても硬くなりにくいので、何度でも使える!
内側にメッシュ生地をつける事で、サラッとした使い心地。オールシーズン快適に使えます!

用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等サイズL全長(cm)29中指長(cm)7.5手の平幅(cm)13材質牛床革(オイル加工、メッシュ(ポリエステル)加工オイル加工機能内側メッシュの通気性・吸水速乾性アテ有無アテ付き入数(双)1材質(裏)メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35033548
2021-10-07
用途: 現場作業
有限会社エーテクス建設業・工事業

内側がメッシュ素材でサラッとしています。
もう少しサイズにゆとりが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする