多摩電子
LIGHTNING ACチャージャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35036323
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m)
1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m)
約1.2
色
ホワイト
材質
【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC
本体質量(g)
40(本体のみ)
定格入力
AC100V~240V/50-60Hz/15VA
定格出力(A)
DC5V/1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×56×20