曜日別特売
3PK660 リブエースベルト 3PK バンドー化学 35038762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リブエースベルト 3PK

(174件のレビュー)
取扱い終了
ベルト長さ(mm)660
485
495
500
515
525
540
575
600
625
630
635
655
665
670
675
680
690
695
705
710
715
720
730
750
755
760
770
780
790
795
800
805
810
835
845
850
855
860
870
875
885
890
935
1010
1035
1040
1050
1055
1065
1085
1090
内容量1本注文コード35038762品番3PK660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。

主な適合純正品番31110-PFE-K01ベルト長さ(mm)660山数3ベルト形PK
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:174
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 車検前整備
製造業

来年早々に車検なので事前交換で購入しました。以前にも購入した事があるので問題ないと思います。

2025-11-26
用途: メンテナンス用
梅澤モータース

今のところ問題もなく、価格的にもやさしい。
別の自家用車にもメンテナンスで使用を考えています。

対象商品 : 35038787
2025-07-27
用途: 自家用車のメンテ
製造業

流石はメーカー品です。問題なしです。他所有のベルトもこちらで交換しようと思います。

2025-04-22
用途: ベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルト交換でバンドー化学よく使用しています。
何度もリピートしていますが不具合も無くいつも安心して使用しています。

2025-02-20
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウの自動車検索は使いやすい。
簡単な入力、注文、届いて整備と、とってもスムーズ。
ベルト自体はもちろん何も問題無いです。

対象商品 : 35039155
2024-08-13
用途: 車の修理

適合確認が正確にでき、適合品が格安で入手できた。満足。

2025-06-27
用途: 車検
株式会社アースオートプロジェクト自動車・二輪車・自転車関連業

何時も有難う御座います。何も支障なく問題なく使えます!

対象商品 : 35038762
2024-05-15
用途: 自動車のエンジンで、発電機とエアコン コンプレッサー
mekaniku恒自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンも発電機も快調で文言無し、次もまた買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする