曜日別特売
- しっかりパック ナカヤ化学産業 35038807

しっかりパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード35038807品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電子レンジOKの食品用シール容器・保存容器です。目盛付きです。

容量(mL)300材質(本体)ポリプロピレン形状角形クリア本体寸法(mm)142×79×46型番N機能目盛付材質(フタ)ポリエチレン
注意
※電子レンジでご使用の際は、フタを外してお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする