ナカヤ化学産業
しっかりパック
電子レンジOKの食品用シール容器・保存容器です。目盛付きです。
材質(本体)
ポリプロピレン
形状
角形
色
クリア
機能
目盛付
材質(フタ)
ポリエチレン
注意
※電子レンジでご使用の際は、フタを外してお使い下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35039236
-
1個
-
2
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
35038737
-
1セット(3個)
200
-
オープン
取扱い終了
返品不可
35038807
-
1セット(2個)
300
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください