カウゼル
レインボー3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35042806
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
少量の中性洗剤で傷をつけずに汚れをすばやく落します。
寸法(mm)
約130×90×25
質量(g)
約10
種類
角薄型
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応