オルディ
名古屋市指定事業系ゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
35043129
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
名古屋市指定ごみ袋になります。
容量(L)
45
色
黄
厚さ(mm)
0.025
材質
HD
タイプ
事業系可燃
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
650×800
対象
可燃
対象地域
名古屋市