曜日別特売
RAF3490 シルバーベルト RAF3~ バンドー化学 35045963

シルバーベルト RAF3~

(102件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト呼び長さ(inch)49.0
49.0
23.0
24.0
25.0
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
32.0
32.5
33.0
33.5
34.0
34.5
35.0
35.5
36.0
36.5
37.0
37.5
38.0
38.5
39.0
39.5
40.0
40.5
41.0
41.5
42.0
42.5
43.0
43.5
44.0
44.5
45.0
45.5
46.0
46.5
47.0
47.5
48.0
48.5
49.5
50.0
51.5
52.0
52.5
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0
55.5
56.0
56.5
57.0
57.5
58.0
58.5
59.0
60.0
60.5
61.0
61.5
68.0
72.0
75.0
76.5
内容量1本注文コード35045963品番RAF3490
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。

仕様RAF(シルバー)主な適合純正品番01978-11264ベルト呼び長さ(inch)49.0ベルト形3(A)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:102
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: フォークリフトの修理

フォークリフトのオルタネーターに掛けるベルトを探していたら見つかりました。 モノタローさんで見つかり即注文しまして取り換えることができました。

2025-04-21
用途: 機械のファンベルトとして
その他業種

一般的によく知られているブランドで安価で大変満足しています。

2025-02-06
用途: 除雪機

除雪機に使用しています、プーリーの精度が悪く、よく切れますが消耗品としてコスパはいいです。

対象商品 : 35046094
2023-08-27
用途: コスト重視
高野工業

どのメーカーを選んでもおなじだと思い、コスト重視で選びました。

対象商品 : 35045656
2023-09-17
用途: 機械のメンテナンスの時
株式会社FIX自動車・二輪車・自転車関連業

補修備品で使っていますが安くて良品です。時々伸びるものもあります。

対象商品 : 35045631
2023-01-12
用途: ショベルローダー用
合同会社すごそっとサービス業

正月にもかかわらず、早々に配送頂き大変助かりました。
又、価格も安価で良かったです。

対象商品 : 35045534
2022-12-20
用途: 車のメンテナンス
祐宝丸

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 35046042
2022-12-14
用途: エルフトラックに
自動車・二輪車・自転車関連業

エルフトラックのベルトに利用。指定のサイズ(間違いだったのかもしれません)だとテンショナーのところを外さないとつけられなかったので5ミリ長いのにしてみました。サイズが豊富でうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする