※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
微量モード;0.1g単位で100gまで標準モード:1g単位で最大3kgまで風袋引き機能オートパワーオフ機能収納に便利なプラスチックケース付き
0.1g単位まで計れるとの事で購入しましたが、材料を計る際に使う容器によって計れないのか?やり方が悪いのか…あんま買った意味がなかったような…気長に使いこなせるようにしてきます…
0.1g単位での計量は微量モード設定で0.5~100gが対応します。標準モードでの計量は1g単位で計量(2~3000g)となります。宜しくお願い致します。