Quintix213-1SJP ザルトリウス 電子天秤 sartorius(ザルトリウス) 35048607

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ザルトリウス 電子天秤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ひょう量(g)210
最小表示(g)
内容量1個注文コード35048607品番Quintix213-1SJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000

人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。

ひょう量(g)210最小表示(mg)1計量皿寸法(Φmm)120計量皿形状ひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする