曜日別特売
MMS-833 電気工事用鋏833(ハサミ) マーベル 35051265

 

MMS-833 電気工事用鋏833(ハサミ) マーベル 35051265
MMS-833 電気工事用鋏833(ハサミ) マーベル 35051265
MMS-833 電気工事用鋏833(ハサミ) マーベル 35051265

電気工事用鋏833(ハサミ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35051265品番MMS-833
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!

切断能力
VA・VVF/Φ2.0×3心
VCT/3×5.5mm2
用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業全長(mm)195刃長(mm)45質量(g)160材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35051265
2020-12-21
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

結束バンド 配線等 硬め?のものを切るには良い
それらが入っっていたビニールや 束ねてあるビニール紐は 切りにくく
特にスポンジシートは 切れませんでした
万能な使い方ではなく 使い分けが必要なハサミだと思います

対象商品 : 35051265
2017-09-30
用途: 電線の切断

切れ味がよく使いやすくて手に馴染むので満足しています。
ただ使用中にバネの部分が外れることがあり、バネ自体も細く頼りない感じがします。

1が参考にしています
対象商品 : 35051265
2015-10-05
用途: 被覆線の切断

新しいうちなので切れ味も良く使いやすいと感じます、この性能がどのくらい継続してくれるのかが有りますが、現状は満足しております。

1が参考にしています
2012-01-14
用途: 電気工事全般(インシュロックを切ったり、薄手のゴム版を切ったり、エアコンの撤去時に2~4分管の切断などにも)
川口電気

商品の切れ味・耐久性はかなり高いレベルだと思います。
小ぶりで頼りないように見えますが、軽くて扱いやすくお気に入りの品物です。
糸状の物の切断はちょっと向いていないようです。
(細くて柔らかいものは、ハサミの刃と刃の隙間に入ってしまいやすい)
当方は結構無茶な使い方をしたので、ずいぶん刃こぼれしましたが、元は取ったという感じです。
この商品の後継で 833R という商品が出ていますので、購入を考えています。
モノタロウさん、ラインナップに加えてください!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。ご意見を参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする